Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4189-10-1-119-00-IB | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4189-10-1-119-00-IB | 4189-10-1-119-00-IB FLUSH W/O CYL SQUARE 1"-1-3/8"BLACK ANODIZED

  • Réf. fabricant 4189-10-1-119-00-IB
  • PART #CS453529
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Finish: SATIN BLACK (PAINT)
Keyway: LESS CYLINDER
Latch Face: FACEPLATE FLAT
Product Type: SLIDING DOOR LOCK
Sales Category: SLIDING LOCK
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires