Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41AB2-3F5 | LEVITON

LEVITON | 41AB2-3F5 | GigaMax 5e 110-Style Wiring Block, Wall Mount With Legs Kit, Category 5e With C5s, 300-Pair

  • Réf. fabricant 41AB2-3F5
  • PART #325119
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: GIGAMAX 5E
Number of Pairs: 300
Termination: 110
Description

Leviton's Category 5e channel and component rated solution. Includes connectors, patch cords and a variety of universal and pre-configured panels. Exceeds TIA specifications for channel-and component-rated Category 5e systems. Product Features.Type: CAT 5e Wall-Mount Wiring Block Kits

Caractéristiques
  • 300-pair bases include standoff legs, labels, and label holders
  • Kits include bases, connecting blocks, labels and holders
  • Category 5e 110-Style wiring block stand-off legs are non-removable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires