Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41AB6-3F4 | LEVITON

LEVITON | 41AB6-3F4 | eXtreme 6+ 110-Style Wiring Block, Wall Mount with Legs, Category 6, 288-Pair

  • Réf. fabricant 41AB6-3F4
  • PART #359091
Category: CATEGORY 6
Color: WHITE
Family: EXTREME 6+
Number of Pairs: 288
Termination: 110
Description

Product Features.Type: CAT 6 110-Type Wiring Block Kits; Product Features.Pairs: 288-Pair

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires