Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41AW1-50 | LEVITON

LEVITON | 41AW1-50 | 110 Horizontal Wire Manager, 50 Pair, With legs, Wall Rack-Mount, 1.8"H x 10.72"W x 3.3"D, Ivory

  • Réf. fabricant 41AW1-50
  • PART #334635
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Number of Pairs: 50
Termination: 110
Description

Leviton's Category 5e channel and component rated solution. Includes connectors, patch cords and a variety of universal and pre-configured panels. Exceeds TIA specifications for channel-and component-rated Category 5e systems. Product Features.Type: CAT 5e Wall-Mount Wiring Blocks

Caractéristiques
  • Use where space limitations and low cost are factors
  • 110 wiring bases are available with or without standoff legs. Legs can also be purchased separately
  • Cross connect solutions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires