Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41D1R-HCM | LEVITON

LEVITON | 41D1R-HCM | 110 Horizontal Wire Manager Rack Mount (1RU)

  • Réf. fabricant 41D1R-HCM
  • PART #247687
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Leviton's Category 5e channel and component rated solution. Includes connectors, patch cords and a variety of universal and pre-configured panels. Exceeds TIA specifications for channel-and component-rated Category 5e systems. 110 Horizontal Wire Manag er Rack Mount (1RU).

Caractéristiques
  • Use where space limitations and low cost are a concern
  • Available with or without standoff legs
  • Mount directly on wall or backboard, or onto 300 pair mounting-frame basic or extension units
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires