Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42-003 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 42-003 | Barricade Tape, "CAUTION HIGH VOLTAGE", Yellow, 3 in. x 1,000 ft.

  • Réf. fabricant 42-003
  • PART #420755
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size: 3"
Type: TAPES
Caractéristiques
  • High-visibility safety yellow or red polyethylene construction with bold black letters
  • Meets OSHA specifications Section 1010.144 for marking physical hazards
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires