Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42-301 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 42-301 | Wire Marker rolls, Legends: 0 thru 9 (10 rolls per box)

  • Réf. fabricant 42-301
  • PART #393350
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Convenient pocket-size case (3 in. x 6 in.) holds 10 wire marker rolls Dispenser tab holds tapes firmly in place - allows removal of proper tape length without waste Flip top for easy access and refill Built-in hook for hanging from belt or tool pouch High-quality adhesive and 3 mil. thickness provide long-lasting, low-profile application Each plastic reel holds 8 ft. of polyester tape Temperature Range: -40F to 180F (-40C to 82C) Adhesion: 25 oz./in. width ultimate
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires