Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4200500CL0048 | DSG-CANUSA

DSG-CANUSA | 4200500CL0048 | 1/2 HTSHRINK TUBING CLR 4FT CPX100-0500-CR-00-4FT-I UL224 CSA22.2 125C

  • Réf. fabricant 4200500CL0048
  • PART #CPX100-0500-CR-4FT
Class: CLASS 1 +CLASS 2
Decimal: .500 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: IRPVC-CROSS LINKED/IRRADIATED PVC
Military Color Code: CLEAR
Military Spec: MIL-23053/5C
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size By Inch Fractions: 1/2 INCH
Sleeving: YES
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires