Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4200520E2 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 4200520E2 | NetVanta 1224STR with Enhanced Feature Pack Software (VPN Bundle)

  • Réf. fabricant 4200520E2
  • PART #353300
Design Features: MANAGEABLE
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: STACKABLE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires