Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4200824G11 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 4200824G11 | NV 3458 PoE, 120 V AC

  • Réf. fabricant 4200824G11
  • PART #420906
Design Features: MANAGEABLE
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 5-12
Power Cords: USA
Type of Device: HUB/ROUTER
Description

Modular access router that includes two (2) network interface slots, two (2) integral 10/100BaseT Ethernet ports, and an integrated eight (8) port fully-managed Layer 2 ethernet switch with Power over Ethernet (PoE) capability included. 1U metal chassi s with 19" rackmount brackets included. PoE power supply is 120 V AC power only (order 4200824G11#240 for 240 V AC power)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires