Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4200880E2 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 4200880E2 | NetVanta 3305 Chassis with Enhanced Feature Pack Software (VPN Bundle) access router for frame relay and point-to-point connectivity

  • Réf. fabricant 4200880E2
  • PART #373921
Device Type: CHASSIS
Expansion Modules/Slots: 1-2
LAN Connectivity: 10/100BASET
Number of Lan Ports: 1-2
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Product Features: CSU/DSU
Type of Device: ROUTER
Description

A Modular Access Router that delivers cost-effective Internet access, MPLS, corporate Frame Relay, point-to-point connectivity, ADSL, and VPN supporting up to three T1s. The NetVanta 3305 includes a built-in firewall and two Ethernet LAN ports, and supports IPSec Virtual Private Networking (VPN) as well.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires