Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4200893E1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 4200893E1 | NetVanta 4305 with Octal T1 Wide Module access router for frame relay and point-to-point connectivity

  • Réf. fabricant 4200893E1
  • PART #353378
Device Type: STANDALONE
Expansion Modules/Slots: 0
Number of Wan Ports: 1-2
Primary WAN Connectivity: XDSL
Type of Device: ROUTER
Description

A Modular Access Router that delivers the high-packet throughput required for IP Telephony, corporate connectivity, and Internet access. This performance-enhanced routing platform delivers wire-speed throughput, even with advanced services like QoS, NAT, and Firewall-enabled.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires