Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4200992L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 4200992L1 | NetVanta 5305 with T3 Wide Module access router for frame relay and point-to-point connectivity

  • Réf. fabricant 4200992L1
  • PART #353381
Device Type: STANDALONE
Expansion Modules/Slots: 0
Number of Wan Ports: 1-2
Primary WAN Connectivity: XDSL
Type of Device: ROUTER
Description

Access router for frame relay and point-to-point connectivity. Includes 6 slots for Wide Modules and 2 integral 10/100BaseT Ethernet ports. Features include IP routing, OSPF, RIP V1 and V2, Static routes, 802.1d Bridging (all protocols), Command Lin e Interface, Frame Relay and PPP WAN Protocols, SNMP, Telnet, Craft/Console port, TFTP support, stateful inspection firewall. 3U metal chassis. One T3 Wide Module included. Optional redundant AC power supply available.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires