Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42046-IDA | LEVITON

LEVITON | 42046-IDA | KIT JACK SFMT 2 6P6C IV

  • Réf. fabricant 42046-IDA
  • PART #592889
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires