Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42080-12W | LEVITON

LEVITON | 42080-12W | QuickPort Wallplate with ID Window, Dual Gang, 12-Port, White

  • Réf. fabricant 42080-12W
  • PART #204806
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 12
Description

Quickport wallplate with id window, dual gang, 12-port, white Product Features.Gang: 2; Product Features.Color: White; Product Features.Size: Dual-Gang with ID Windows; Product Features.Feature: 4 Designation ID Windows; Product Features.Ports: 12

Caractéristiques
  • QuickPort Wallplate with ID window
  • dual gang
  • 12-port
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires