Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42080-4IL | LEVITON

LEVITON | 42080-4IL | Wall Plate, 4-Port Single-Gang, With ID Windows for Large Connectors, Ivory

  • Réf. fabricant 42080-4IL
  • PART #592093
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Compatible with larger-sized connectors, such as certain A/V connectors
  • Color-matched screws
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires