Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42081-4IS | LEVITON

LEVITON | 42081-4IS | Wall Plate, 4-Port Single-Gang, Angled, With ID Windows, Ivory

  • Réf. fabricant 42081-4IS
  • PART #592102
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Includes ID designation windows for each wallplate
  • Fits within minimum rectangular NEMA openings
  • Compatible with all individual QuickPort UTP, fiber, and A/V modules
  • Individual port configurability allows specification flexibility
  • Narrow module width allo
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires