Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42090-2ES | LEVITON

LEVITON | 42090-2ES | Quickplate Tempo Wallplate With ID Window Single Gang 2-Port Black

  • Réf. fabricant 42090-2ES
  • PART #632084
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires