Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42100002-00 | ORTRONICS

ORTRONICS | 42100002-00 | TracJack Blank Modules (package of ten), Black

  • Réf. fabricant 42100002-00
  • PART #222476-EA
Color: BLACK
Description

Package of ten TracJack blank inserts can be used to fill unoccupied TracJack openings. These front removable blanks can be later exchanged for TracJack connectors to service future needs

Caractéristiques
  • Snap-in design: Quick and easy installation.
  • Fills unoccupied TracJack openings: Holds space for future expansion.
Spécifications
  • Depth Metric: 14.48 mm
  • Footprint: TracJack
  • Color: BlackWidth Metric: 18.54 mm
  • Height USA: .92 in.Height Metric: 23.37 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires