Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42100009 | ORTRONICS

ORTRONICS | 42100009 | TracJack Adapter Plate for Furniture Opening, Three-port, Fog White

  • Réf. fabricant 42100009
  • PART #193871
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Description

This plate accepts three TracJack modules or blanks. Use with OR-40700071, OR-40700072, or OR-40700073 bezels, to snap mount into 2.70" x 1.375" TIA referenced furniture openings for Steelcase, Haworth, Knoll and others.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Field configurable with TracJacks: Supports use with electrical delivery system.
  • Supports TracJack footprint: Design or site flexibility for new or retrofit.
  • Front load and access: Broad offering of connector options.
  • Choice of colors: Compatible wth
Spécifications
  • Footprint: TracJack
  • Color: Fog White
  • Number of Ports: 3-port
  • Width Metric: 67.31 mm
  • Height USA: 1.32 in.Height Metric: 33.53 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires