Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42100054 | ORTRONICS

ORTRONICS | 42100054 | TracJack Adapter Plate for Furniture Opening, Rear Load, Three-port, Fog White

  • Réf. fabricant 42100054
  • PART #313120

This plate accepts three TracJack modules or blanks. Use with OR-40700071, OR-40700072, or OR-40700073 bezels, to snap mount into 2.70" x 1.375" TIA referenced furniture openings for Steelcase, Haworth, Knoll and others. 5 pack.

Must be a reseller to pur

  • Field configurable with TracJacks
  • Supports TracJack footprint
  • Rear loads
  • Choice of colors
  • Depth Metric: 17.27 mm
  • Footprint: TracJack
  • Color: Fog White
  • Number of Ports: 3-port
  • Width Metric: 67.31 mm
  • Height USA: 1.33 in.Height Metric: 33.78 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires