Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
421HDJ-13 | ORTRONICS

ORTRONICS | 421HDJ-13 | HDJ Furniture Adapter Plate, Elec Ivory

  • Réf. fabricant 421HDJ-13 | OR-421HDJ-13
  • PART #665698
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Description

This plate has 3 rear-load jack openings for 3 high density jack (HDJ) modules or blanks. Use with OR-40700071, OR-40700072 or OR-40700073 bezels to snap mount into 2.70" x 1.375" TIA referenced furniture openings for Steelcase, Haworth, Knoll and othe rs.

Caractéristiques
  • Supports use with furniture delivery system: Field configurable with High Density Jacks (HDJ).
  • Choice of rear mounting bezels: For use with a range of furniture heights.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires