Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
424AN-15 | PRYSMIAN ENERGY CABLES & SYST

PRYSMIAN ENERGY CABLES & SYST | 424AN-15 | BARR-X EXPLOSION PROOF CONNECTOR 1" NPT HUB 1.07" D(0.75-1.32)" ARM

  • Réf. fabricant 424AN-15
  • PART #7CH-424AN-15
Caractéristiques
  • Standard material is aluminum
  • Stainless steel copper-plated spring provides grounding continuity of cable armour (MC cable only).
  • Watertight seal on outer sheath of cable
  • Standard neoprene seal suitable for use in operating temperatures -25 to 60C
  • Cold Shrink(TM) Kit is available for extra protection in aggressive environments
  • Available with NPT threads
Spécifications
  • Cable Type: Metal-clad (interlocked or continuously welded corrugated armoured), non-armoured and tray cable
  • Gland Type: Armoured, TECK armoured and non-armoured
Infos techniques et normes

NEMA 4 and IP56
Wet locations

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires