Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
42U 1000MM SIDE PNL | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 42U 1000MM SIDE PNL | Side Panel 42U x 1000 mm (40 inches), 2 pack

  • Réf. fabricant 42U 1000MM SIDE PNL | 760143958
  • PART #426480
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires