Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
430-500 | GREENLEE

GREENLEE | 430-500 | Twine, Spiral Wrap (Pkgd)

  • Réf. fabricant 430-500
  • PART #306299
  • Ready-to-use, pre-punched hole in lid with resealable cap
  • Use with power fishing systems directly from the container
  • Resists tangling when dispensing
  • Rot and mildew resistant
  • Handy reusable plastic dispenser pail with handle keeps the line dry
  • Use to pull rope through conduit
  • Application: For Use To Pull Rope Through Conduit, Use With Power Fishing Systems Directly From The Container
  • Color: Green
  • Length: 500.000 ft. (152.000 M)
  • Tensile Strength: 210.000 lb. (934.000 N) Average Breaking Strength
  • Type: Twine, Spiral Wrap, Tcer
  • Weight: 1.000 lb. (0.500 KG)
Infos techniques et normes


This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires