Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4300-30-101-628 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4300-30-101-628 | 4300-30-101-628 ELATCH,1-1/8"BS,SURF,FLAT JAMBCLEAR ANODIZED

  • Réf. fabricant 4300-30-101-628
  • PART #CS469193
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Design: BODY ONLY
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: NARROW STILE MORTISE LATCH
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC NARROW STILE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 12, 16, OR 24V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires