Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
43080-2L2 | LEVITON

LEVITON | 43080-2L2 | Wall Plate, 2-Port Double-Gang, With ID Windows, Stainless Steel

  • Réf. fabricant 43080-2L2
  • PART #592146
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Fits standard NEMA electrical boxes
  • Includes ID windows for each wallplate
  • Individual port configurability allows specification flexibility
  • Brushed stainless-steel finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires