Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
43081-1L2 | LEVITON

LEVITON | 43081-1L2 | Wall Plate, 2-Port Single-Gang, Angled, With ID Windows, Stainless Steel

  • Réf. fabricant 43081-1L2
  • PART #592142
Category: CATEGORY 6
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Wiring: FIBER
Caractéristiques
  • Recessed ports protect jack and patch cord plugs
  • Stainless steel for enhanced durability
  • Includes station ID designation windows
  • Fits standard NEMA electrical boxes
  • Compatible with all individual UTP, Fiber, and AV QuickPort modules
  • Ideal for CAT 6A appli
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires