Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
43115-600 | LEVITON

LEVITON | 43115-600 | 600' Velcro Bulk Roll, Color: Black

  • Réf. fabricant 43115-600
  • PART #449005
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size: 1/2"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Leviton recommends VELCRO Brand Fastener products for all low voltage multimedia systems. The reusable solution safely secures cables without kinking or crimping and facilitates quick moves, adds and changes. VELCRO is a registered trademark of Velcro Industries B. V. Product Features.Size: 600-Foot; Product Features.Type: Bulk Rolls

Caractéristiques
  • VELCRO is a registered trademark of Velcro Industries B. V.
  • Maroon products UL Listed for use in plenum or air handling spaces per NEC Section 305
  • Cut to desired length
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires