Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4314ME DE RH ALUM 120V | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 4314ME DE RH ALUM 120V | 4314ME DE RH ALUM 120V HVY DTY,PULL SIDE MT,DBL EGRESSPRAYED ALUMINUM

  • Réf. fabricant 4314ME DE RH ALUM 120V
  • PART #CS158434
Closer Size: 4
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Mounting: PULL SIDE TOP JAMB
Product Type: SURFACE APPLIED
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 2 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires