Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
435 | GREENLEE

GREENLEE | 435 | Tape-Measuring 3/16 in. Polyester (21562)

  • Réf. fabricant 435
  • PART #027009
Type: CABLE PULLERS
Description

Application : For Conduit Measurement; Length : 3000.000 FT (914.000 M); Material : Waterproof Polyester; Tensile Strength : 170.000 LB (756.000 KN) Average Breaking Strength; Weight : 4.400 LB (2.000 KG); Width : 3/16 IN (4.800 MM)

Caractéristiques
  • Fish and measure conduit runs in one operation
  • Permanently printed measurements every foot from zero to3000' IN (914 m)
  • Made of strong, waterproofpolyester
  • Pay-out dispenser has anti-skid pads, handle and built-in cutter
Spécifications
  • Application: For Conduit Measurement
  • Length: 3000.000 ft. (914.000 M)
  • Material: Waterproof Polyester
  • Tensile Strength: 170.000 lb. (756.000 KN) Average Breaking Strength
  • Weight: 4.400 lb. (2.000 KG)
  • Width: 3/16 in. (4.800 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires