Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
44100 | KLEIN

KLEIN | 44100 | Utility Knife - Retractable Blade

  • Réf. fabricant 44100
  • PART #415710
Grade: DUTY - HEAVY
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: KNIFE - UTILITY
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

This utility knife features lightweight construction and a top button for retracting and moving the heavy duty razor blade into place. Backed by a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Top button moves heavy-duty, razor-edged blade to any of three cutting positions.
  • Double-ended, reversible blade retracts fully for carrying.
  • Lightweight aluminum handle is shaped for comfort.
  • Accepts most standard blades.
  • Includes 3 standard blades, stored in handle.
Spécifications
  • Length Closed: 6"
  • Weight (lbs.): 0.22
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires