Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4414ME REG LH ALUM 24V | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 4414ME REG LH ALUM 24V | 4414ME REG LH ALUM 24V HVY DUTY,PUSH SIDE MOUNT,REG ASPRAYED ALUMINUM

  • Réf. fabricant 4414ME REG LH ALUM 24V
  • PART #CS136420
: -----
: 4
: 689
: Push Side Top Jamb
Body Material: ALUMINUM
Closer Size: 4
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Mounting: PUSH SIDE TOP JAMB
Product Type: SURFACE APPLIED
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 2 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires