Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
442 US26D | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | 442 US26D | 442 US26D HIGH DOME STOP

  • Réf. fabricant 442 US26D
  • PART #CS303022
Base Material: BRASS
Finish: US26D SATIN CHROME
Mounting: FLOOR MOUNT
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
Shape: DOME SHAPED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires