Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4435 | GREENLEE

GREENLEE | 4435 | Tape, Measuring-1250# Polyester

  • Réf. fabricant 4435
  • PART #357175
Type: CABLE PULLERS
Description

Application : For Easily Pulling And Installing Wire And Fiber Optic Cables Within PVC And HDPE Ducts; Length : 3000.000 FT (914.000 M); Material : High Strength Polyester; Tensile Strength : 1250.000 LB (5.560 KN) Average Breaking Strength; Type : Durable, Stretch Resistant; Weight : 23.600 LB (10.700 KG); Width : 1/2 IN (12.700 MM)

Caractéristiques
  • Durable and stretch-resistant tape for easily pulling andinstalling wire and fiber optic cables within PVC and HDPE ducts
  • Factory-lubricated to reduce burn-through in innerduct
  • Easy-to-read footage markings for quick and accurate measurements
  • Available in various tensile strengths for use in any application
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires