Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
44485001 | SCHLAGE

SCHLAGE | 44485001 | 44485001 REMOTE LOCKDOWN FOB F/CO-220 SERIES

  • Réf. fabricant 44485001
  • PART #CS513822
Channels: 1
Color: BLACK
Normal State: NORMALLY OPEN
Product Type: WIRELESS COMPONENT
Range - Feet: 100
Sales Category: ELECTRIC PART
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires