Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4460-S | 3M

3M | 4460-S | 3M((TM)) Scotchlok(TM) Shield Bond Connector 4460-S

  • Réf. fabricant 4460-S | 80-6100-6312-7
  • PART #033612
Type: CONNECTORS
Vendor: 3M Telcom
Wire Count: SINGLE
Caractéristiques
  • Alligator Jaws: Yes (Slitting not Required)
  • Bonding Type: Shield Bond Connector
  • Cable Pair Count: 100 pair or less
  • Cable Type: Copper
  • China RoHS - Below MCV: Yes
  • EU RoHS Compliant: Yes
  • Nut Type: Standard
  • Product Family: 4460-S
  • Product Type: Splices, Connectors, and Modules
  • RUS Listed: N/A
  • With a Protective Shoe: Yes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires