Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45-074 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 45-074 | Data T -Cutter

  • Réf. fabricant 45-074
  • PART #216678
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: CUTTER - CABLE
Size / Capacity: NONE
Vendor No.: 45-074
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Cuts round communication cables up to 0.5 inch (12.7mm) and coaxial cable up to RG-9/U
  • Curved cutting blades maintain cable geometry for better cable performance
  • Steel reinforced center conductors can be trimmed with bolt cutting holes
  • Cushioned comfort grip handles
  • Locking latch keeps tool closed in pouch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires