Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45-164 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 45-164 | Cable Stripper 1/4"-9/16" Blue

  • Réf. fabricant 45-164
  • PART #103276
Figure: -----
Type: COAXIAL
Vendor: Ideal Industries
Description

IDEAL, Stripper, Coaxial, Diameter Range: 1/4 - 9/16 IN, Color: Blue, Includes: Three Straight And One Round Blade, Cable Type: RG-11, RG-8

Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires