Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45-332 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 45-332 | Fiber Inspection Microscope

  • Réf. fabricant 45-332
  • PART #261017
Type: MICROSCOPES
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 100X magnification for viewing multimode connectors
  • Includes 2.5 mm connector "Universal Adapter" for FC, ST and SC style connectors
  • Oblique illumination provides excellent view of ferrule cleanliness and core condition
  • Rugged, rubberized metal housing, precision glass optics and a built-in laser safety filter
  • White LED illumination delivers 100,000 hours bulb life
  • Soft padded carrying case included
  • Optional 200X Conversion Eyepiece threads on for viewing finish/polish of single-mode connectors
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires