Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45-344 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 45-344 | Serratedate Kevlar Cutter

  • Réf. fabricant 45-344
  • PART #267664
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: CUTTER - CABLE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Cutter With Breaker Notch, Serrated Blade Edge, Textured, Cushion-Grip Handle, High-Carbon Stainless Steel With Molybdenum And Vanadium Blade, For Cutting Kevlar Strength Member In UTP/STP Cable

Caractéristiques
  • Two-Step process significantly increase the life of this rugged tool
  • Superior quality provides the super-hard edges need to stand up to today's demands
  • Textured cushioned-grip handles
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires