Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4500C-12/24-613 | HES

HES | 4500C-12/24-613 | 4500C-12/24-613 US10B,FIRE RATED,FSE,MORT&CYL

  • Réf. fabricant 4500C-12/24-613 | 10530605
  • PART #CS320512
: 12/24DC
: 3/4
: 613
: SEL FSA/FSE
: Y
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Locking State: SELECTABLE FS OR FSE
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Mounting: UNIVERSAL
Product Type: CYLINDRICAL OR MORTISE LOCKS
Pull Strength - Lbs: 2001 - 3000 LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL 3-HOUR FIRE AND BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: SELECTABLE 12/24V DC
Voltage and Duty INT: SELECTABLE 12/24V AC/DC INT
Warranty: 5 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires