Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45080-6IP | LEVITON

LEVITON | 45080-6IP | Wall Plate, 6-Port Single-Gang, Ivory

  • Réf. fabricant 45080-6IP
  • PART #592062
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 6
Caractéristiques
  • Color-matched wallplate screws
  • Fits within minimum rectangular NEMA openings
  • Compatible with QuickPort modules
  • Individual port configurability allows specification flexibility
  • Narrow module width allows high port density in a small area
  • Fits single-gang backboxes or four-square boxes with appropriate user-provided reducer
  • Put blanks in unused ports for future expansion
  • To ID ports, use different colored connectors for each application
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires