Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4510-35-201-628 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4510-35-201-628 | 4510-35-201-628 FLAT, 1-1/8 BS, LH/RHR, 2-5/8"

  • Réf. fabricant 4510-35-201-628
  • PART #CS104481
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 1-1/8
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: MORTISE LOCK ENTRY WITH NO DEADBOLT
Latch Face: FACEPLATE FLAT
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ENTRY LOCK
Strike Type: LESS STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires