Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4510-46-101-628 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4510-46-101-628 | 4510-46-101-628 FLAT, 1-1/2 BS, RH/LHR, 2-5/8"DEADLATCH, LONG STK

  • Réf. fabricant 4510-46-101-628
  • PART #CS431722
Backset - Inches: 1-1/2
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: DEADLATCH SINGLE CYLINDER
Latch Face: FACEPLATE FLAT
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: DEADLATCH
Strike Type: LONG STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires