Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4511-26-201-313 KIT | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4511-26-201-313 KIT | 4511-26-201-313 KIT RADIUS,31/32"BS,RH,STD STRIKE BRONZE ANODIZED

  • Réf. fabricant 4511-26-201-313 KIT
  • PART #CS191135
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 31/32
Finish: DARK BRONZE ANODIZED ALUMINUM
Function: MORTISE LOCK ENTRY WITH NO DEADBOLT
Latch Face: FACEPLATE RADIUS
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ENTRY LOCK
Strike Type: STANDARD STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires