Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4511 EDA AVB US26D LH | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 4511 EDA AVB US26D LH | 4511 EDA AVB US26D LH SURFACE MOUNT LEFT H

  • Réf. fabricant 4511 EDA AVB US26D LH
  • PART #CS109811
: -----
: 626
: NHO
ADA Compliant: ADA COMPLIANT
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Finish: US26D BRUSHED CHROME
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires