Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45224-RCS | LEVITON

LEVITON | 45224-RCS | PB EB LARGE VELCRO COMPRESSION STRAP WITH FOOTMAN LOOP

  • Réf. fabricant 45224-RCS
  • PART #169471
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Leviton recommends VELCRO Brand Fastener products for all low voltage multimedia systems. The reusable solution safely secures cables without kinking or crimping and facilitates quick moves, adds and changes. VELCRO is a registered trademark of Velcro Industries B. V. Recloseable Compression Strap.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Compression Straps provide the ideal solution for heavy vertical cable runs
  • VELCRO is a registered trademark of Velcro Industries B. V. Recloseable Compression Strap.
  • Reusable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires