Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45482 | GREENLEE

GREENLEE | 45482 | Cutter, Cable-8Awg

  • Réf. fabricant 45482
  • PART #248494
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: CUTTER - CABLE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Capacity : Stranded Wire Up To 8 AWG (10.000 SQ-MM) And Multi-Conductor Cable Up To 1/2 IN (12.700 MM) In Diameter; Finish : Black Oxide; Handle Type : Cushioned Grip; Jaw Material : High Carbon Steel

Caractéristiques
  • Designed to cut solid, stranded wire up to 8 AWG (10 mm)and multi-conductor cable up to 1/2 IN (12.7 mm) in diameter
  • Curved cutting blades ensure an easy cut
  • Economically priced
  • Cushioned-grip handle for comfortable use
  • Heat-treated for long life
  • Stamped and precision ground from high-carbon tool steel
  • Return spring
  • Locking latch
  • Rust-resistant black oxidefinish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires