Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45575 | GREENLEE

GREENLEE | 45575 | Crimper, Mod Plug-Ratchet.

  • Réf. fabricant 45575
  • PART #248495
Copper Type: CRIMP
Type: COPPER
Caractéristiques
  • Combination tool terminates8-position, 6-position and 4-position (45575 only) modular style plugs
  • No need to change crimpingdies
  • Full-cycle ratchet mechanism provides consistent, quality terminations every cycle
  • Straight action ensures uniform crimp
  • Small, compact design
  • Built-in wire cutter and stripper for flat cable
  • All-steel frame has rust-resistant, black oxide finish
Spécifications
  • Application: Used For Modular Plug Connectors
  • Finish: Black Oxide
  • Material: Steel Frame
  • Type: Telephone Ratchet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires